Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN Twin Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7096643
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89571
EAN/GTIN:
     4043619895717
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Diese WLAN Doppelantenne ermöglicht die Integration in Geräte mit MHF IV Anschluss. Es sind zwei getrennte Antennen mit einem gemeinsamen Massepunkt.
Delock WLAN Twin Antenna - Antenne - Wi-Fi - 5 dBi - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.7 cm
Tiefe
6.16 cm
Höhe
0.16 cm
Gewicht
8 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x MHF4/HSC
Antenne
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn
5 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.