Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan DualBoot PushPull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7083490
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CPP1OAAAAA0020
EAN/GTIN:
     4055516005540
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt, 1:1 Belegung mit DualBoot Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung. Bei dieser RJ45-Steckervariante wird nicht mehr die kleine RJ45-Klinke zum Entriegeln gedrückt, sondern lediglich an der Tülle gezogen. Die PushPull Verriegelung funktioniert mit jeder Standard-RJ45-Dose und -Buchse. Die PushPull Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht gepackten Rechenzentrumsverteilern, bei schwer zugänglichen Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschlüssen im Bodentank. Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rasthebel ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten RJ45 Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.
EasyLan DualBoot PushPull - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - STP - CAT 6a - IEEE 802.5/IEEE 802.3 - geformt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt, Zugentlastung, Push-Pull-Stecker
Farbe
Grau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.5/IEEE 802.3
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, ROHS 2002/95/eg
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
CPP1OAAAAA0010
ab € 4,03*
Ähnlich
EasyLan
CPP1OAAAAA0030
ab € 5,84*
Ähnlich
EasyLan
CPP1OAAAAA0050
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.