Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan DualBoot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7083388
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     442604,050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das DualBoot LED Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendung beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den 360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß an Datensicherheit. Das Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide RJ45-Gehäuse optisch angeregt und leuchten somit. Die Dienstzuordnung kann nachträglich durch Anbringung einer Farbmarkierung erfolgen, zusätzlich kann zur automatischen Netzwerkerkennung ein RFID nachgerüstet werden.
EasyLan DualBoot LED - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6 - IEEE 802.5/IEEE 802.3 - geformt - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Blau
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6 - IEEE 802.5/IEEE 802.3
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-3, ROHS 2002/95/eg - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
442601,050
ab € 3,90*
Ähnlich
EasyLan
442601,010
ab € 11,56*
Ähnlich
EasyLan
442603,100
ab € 3,90*
Ähnlich
EasyLan
442601,250
ab € 5,94*
Ähnlich
EasyLan
442601,200
ab € 4,75*
Ähnlich
EasyLan
442601,3
ab € 5,70*
Ähnlich
Sacon
442601,015
ab € 17,92*
Ähnlich
Sacon
442601,020
ab € 22,54*
Ähnlich
Sacon
442601,025
ab € 27,36*
Ähnlich
Sacon
442601,100
ab € 4,40*
Ähnlich
Sacon
442601,500
ab € 7,40*
Ähnlich
Sacon
442601,700
ab € 10,19*
Ähnlich
Sacon
442603,010
ab € 11,56*
Ähnlich
Sacon
442603,025
ab € 27,48*
Ähnlich
Sacon
442603,050
ab € 3,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.