Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Support Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SP 1Y->2Y TS Sub & Upgr, 9x5, 4h RT
Fujitsu SP 1Y->2Y TS Sub & Upgr, 9x5, 4h RT
Artikel-Nr.:
     C1003-7081536
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:G-SWAIF60PRV0F
EAN/GTIN:
     4059595188880
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Kaufen Sie jetzt ein Fujitsu-Gerät und sichern Sie sich eines unserer umfangreichen Fujitsu Support Packs. Mit der Garantieerweiterung sorgt Fujitsu dafür, dass Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht können Sie mit Ihren Fujitsu-Geräten beruhigt weiter arbeiten.
Fujitsu Support Pack - Technischer Support (Verlängerung) - für VMware vSphere Enterprise Edition (v. 3.x/4.x) - gültig in gewählten Ländern - Telefonberatung - 1 Jahr (2. Jahr) - 9x5 - Reaktionszeit: 4 Std. - EMEIA - für PRIMERGY CX1640 M1, RX2530 M2, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support (Verlängerung)
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Lokalisierung
EMEIA
Reaktionszeit
4 Stunden
Unterstützungszeitraum
2. Jahr
Serviceverfügbarkeit
9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche
Software
Version
3.x/4.x
Software-Titel
VMware vSphere Enterprise Edition
Lizenzdetails
Gültig in gewählten Ländern
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1, RX2530 M2, TX2550 M4
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 625,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,16*
€ 742,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,08*
€ 721,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,81*
€ 704,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.