Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Support Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 2Y 24x7 4h
Fujitsu 2Y 24x7 4h
Fujitsu 2Y 24x7 4h
Artikel-Nr.:
     C1003-7081236
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:G-SWAIM63PRV0D
EAN/GTIN:
     4059595188620
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Kaufen Sie jetzt ein Fujitsu-Gerät und sichern Sie sich eines unserer umfangreichen Fujitsu Support Packs. Mit der Garantieerweiterung sorgt Fujitsu dafür, dass Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht können Sie mit Ihren Fujitsu-Geräten beruhigt weiter arbeiten.
Fujitsu Support Pack - Technischer Support (Erweiterung) - für VMware vSphere Standard Acceleration Kit with vCenter Server Standard - 8 CPU - gültig in gewählten Ländern, < 4.x or VMware 3.X - Telefonberatung - 1 Jahr (2. Jahr) - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - EMEIA
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support (Erweiterung)
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Lokalisierung
EMEIA
Reaktionszeit
4 Stunden
Unterstützungszeitraum
2. Jahr
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Anzahl Lizenzen
8 CPU
Software-Titel
VMware vSphere Standard Acceleration Kit with vCenter Server Standard
Lizenzdetails
Gültig in gewählten Ländern, < 4.x or VMware 3.X
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.035,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.035,35*
€ 4.802,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.992,15*
€ 4.750,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.856,15*
€ 4.588,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.784,30*
€ 4.503,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.759,66*
€ 4.474,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.