Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Electronic Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7081217
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1318453
EAN/GTIN:
     4016138969566
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Dieser 7 Port USB 3.0 Hub ist wegen seines Metallgehäuses sehr gut abgeschirmt und dadurch die optimale Lösung für den Einsatz in der Industrie. Außerdem ist er unter dem Tisch oder an der Wand montierbar. Somit herrscht Ordnung am Arbeitsplatz. Diese professionelle Befestigung sorgt außerdem dafür, dass zum Anstecken von USB-Kabel nur eine Hand benötigt wird.
Conrad Electronic - Hub - 7 x SuperSpeed USB 3.0 - wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp
Wandmontierbar
Untertyp
USB
Ports
7 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Maße und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
110 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x USB 3.0 Type A
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.