Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Electronic Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7081210
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1234385
EAN/GTIN:
     4016138928952
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.
Conrad Electronic - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Maße und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.