Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7078999
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75520-R
EAN/GTIN:
     4017538007049
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Shiverpeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Farbe
Rot
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,08*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.