Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS782DP KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7073482
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS782DP-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS782DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung, HDCP-kompatibel, Firmware aktualisierbar, Kunststoffgehäuse, Remote Port Selector
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
KVM
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 2 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 2 x Audiokabel - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
9.3 cm
Tiefe
9.37 cm
Höhe
2.68 cm
Gewicht
120 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 Type B ¦ 2 x DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 Type A ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Fernbedienung Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.