Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Patch-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7072586
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50276
EAN/GTIN:
     4040849502767
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m
tae verlängerungskabel
goobay - Patch-Verlängerungskabel - TAE-N (M) zu TAE-N (W) - 10 m - rund - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Rund, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Konnektivität
Anschluss
TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE-N - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.