Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Netzwerkadapter - RJ-45 (M) zu TAE-NFN (R) - 20 cm - flach - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7070998
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68024
EAN/GTIN:
     4040849680243
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
goobay - Netzwerkadapter - RJ-45 (M) zu TAE-NFN (R) - 20 cm - flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flach
Farbe
Schwarz
Länge
20 cm
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkadapter
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
3 x TAE-NFN - Gefäß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.