Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7059964
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47565
EAN/GTIN:
     4002888475655
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Cat6
Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker Cat.6, U/FTP  Flachbandkabel Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz) Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier U/FTP Flat-Patchkabel, Cat.6 (250MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T). Cat. 6-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 250MHz in der geschirmten Version mit als Folienschirm ausgeführter Einzelpaarschirmung (U/FTP). Ausführung als Flachbandkabel für den Einsatz in besonders raumkritischen Verhältnissen, geeignet für Gigabit-Ethernet.  Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt. Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken. Die sehr flexible und dünne Flachbandkabel-Konstruktion ermöglicht das extrem platzsparende Verlegen unter Laminat oder Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand. Verfügbar in den Längen:  0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m Verfügbar in den Farben: grau, schwarz, weiß.
Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - U/FTP - CAT 6 - ohne Haken, flach - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Farbe
Weiß
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 11801 - bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.