Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PoE Tester Mode A / B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-7045136
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62860
EAN/GTIN:
     4043619628605
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Mit diesem PoE Tester von Delock kann schnell und einfach eine angeschlossene Power over Ethernet Spannungsquelle getestet werden. Die LED Anzeige signalisiert, ob PoE nach Mode A oder Mode B verwendet wird.
Delock PoE Tester Mode A / B - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Medien
Kupfer
Anschlüsse
RJ-45
Tests, Tools und Messungen
PoE
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.4 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.7 cm
Anzeige
Technologie
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.