Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus LightCast Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7035545
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INA-LC100
EAN/GTIN:
     0797212986337
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der LightCast Hub verbessert die Präsentation auf Ihrem Display sowie die Teamarbeit und den Austausch von Inhalten. Dieses kompakte Gerät erweitert die Fähigkeiten Ihres Projektors oder Ihres Displays um vier weitere leistungsfähige LightCast-Funktionen. Mobilgeräte einfach drahtlos verbinden und Inhalte austauschen; Notizen auf einem interaktiven Whiteboard erfassen, speichern und teilen; Internetzugriff über integrierten Web-Browser erhalten; Dokumente, Videos und Fotos anschauen und darstellen. Mit dem LightCast Hub nutzen Sie Ihre bereits vorhandenen Tools optimal. So können Sie gemeinsam Informationen nutzen und die Teamarbeit verbessern - im Lehrsaal, Sitzungsraum oder Vorstandszimmer.
InFocus LightCast Hub - Netzwerkmedien-Streaming-Adapter - 802.11b/g/n - für BigTouch INF7012; JTouch INF5701, INF6500, INF6502, INF6505, INF7002, INF8501
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkmedien-Streaming-Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung, Wi-Fi Miracast-tauglich, Apple AirPlay, Interaktive Whiteboard-Funktion
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel (extern)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
InFocus BigTouch INF7012 ¦ InFocus JTouch INF5701, INF5701p, INF6500E, INF6500EAG, INF6502WB, INF6502WBAG, INF6502WBAGP, INF6502WBp, INF6505, INF6505AG, INF6505E, INF6505EAG, INF7002e, INF7002WB, INF7002WBAG, INF8501
Maße und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
230 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x SPDIF ¦ 1 x Kombinierter Video-/Audioausgang - mini-phone stereo 3.5 mm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,15*
€ 773,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,95*
€ 766,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,94*
€ 754,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,09*
€ 737,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,34*
€ 688,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.