Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer ON-D9a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7029589
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61244
EAN/GTIN:
     4044144612442
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne lancom
Die wetterfeste LANCOM Richtfunkantenne AirLancer ON-D9a eignet sich ideal für den Aufbau von Highspeed-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und damit für die gezielte Überbrückung weiter Distanzen via WLAN im Outdoor-Bereich. Dank 2x2 MIMO bietet sie höchste Leistung im WLAN-Standard IEEE 802.11ac mit bis zu 867 MBit/s.
LANCOM AirLancer ON-D9a - Antenne - Wi-Fi - 23 dBi - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
1.6 kg
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x N-Anschluss
Antenne
Kompatibilität
802.11 ac
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
23 dBi
Horizontale Strahlenbreite
Vertikale Strahlenbreite
Stehwellenverhältnis
1.5:1 - 2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,89*
€ 547,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,97*
€ 542,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,41*
€ 515,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,39*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 77,39*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 327,21*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 239,47*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 289,06*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 172,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 177,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.