Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba AP-ANT-48 Outdoor 4x4 MIMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7017412
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW019A
EAN/GTIN:
     0190017019192
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
HPE Aruba AP-ANT-48 Outdoor 4x4 MIMO - Antenne - Wi-Fi - 8.5 dBi - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
700 g
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Kabellänge
30 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-45 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
4 x RP-SMA
Antenne
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
4.9 - 6.0 GHz, 2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn
8.5 dBi
Horizontale Strahlenbreite
70° (bei 2,4 Ghz), 56° (bei 5 Ghz)
Vertikale Strahlenbreite
70° (bei 2,4 Ghz), 56° (bei 5 Ghz)
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,48*
€ 473,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,93*
€ 446,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.