Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba AP-ANT-1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7016394
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW009A
EAN/GTIN:
     0190017019093
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
wlan antenne
HPE Aruba AP-ANT-1W - Antenne - 4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 6 dBi (für 4.900 MHz - 5.875 MHz) - ungerichtet - innen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
12.7 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Linear vertikal Polarisierung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA männlich
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.875 GHz
Antennengewinn
4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 6 dBi (für 4.900 MHz - 5.875 MHz)
Horizontale Strahlenbreite
360°
Vertikale Strahlenbreite
50° (bei 2,4 - 2,5 GHz), 25° (bei 4,9 - 5,875 GHz)
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Weitere Suchbegriffe: hp wlan antenne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.