|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-7005831 Herst.-Nr.: H2VW2E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HPE Care Pack Services sind Supportpakete, die den Gewährleistungszeitraum für Standardgarantien für HPE Hardware und Software verlängern und erweitern. Dank der HPE Care Pack Services sind Systeme und Services schneller einsatzbereit. HPE unterstützt IT-Spezialisten bei der effektiven Nutzung von Hardware und Software. Hewlett Packard stellt proaktive Supportleistungen zur Verfügung, um Systemausfälle zu vermeiden. Sobald Fehler auftreten, stellt HPE Ihnen die notwendige Unterstützung zur Verfügung, damit Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllen können - zu jeder Zeit und an jedem Ort. Mit HPE Care Pack Services sind der Kauf und die Erweiterung von Supportleistungen einfach und flexibel. Wenn Sie ein HPE Produkt bei HPE oder einem Reseller erwerben, wird die Wahl der richtigen Supportleistungen zum Kinderspiel. Wählen Sie den Support aus, der Ihren Anforderungen entspricht: erwerben Sie genau den für Sie passenden Support - nicht mehr und nicht weniger. HPE Proactive Care Advanced 24x7 Software Service - Technischer Support - für Aruba Policy Enforcement Firewall Module for Aruba 7205 Controller - VIA-/VPN-Benutzer - ESD - Telefonberatung - 5 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 2 Std. Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre |  | Reaktionszeit | 2 Stunden |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Anzahl Lizenzen | VIA-/VPN-Benutzer |  | Software-Titel | Aruba Policy Enforcement Firewall Module for Aruba 7205 Controller |  | Lizenzdetails | ESD |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 5 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: JW499AAE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |