Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Dipole Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Dipole Antenne
Artikel-Nr.:
     C1003-6991626
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-HPA5-036
EAN/GTIN:
     4056572405794
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Motorola Dipole - Antenne - Wi-Fi - 5 dBi, 3 dBi - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
136 g
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
91.4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
802.11n
Frequenzbereich
5.15 - 5.875 GHz, 2.45 - 2.5 GHz
Antennengewinn
5 dBi, 3 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.