Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6974396
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP245
EAN/GTIN:
     6935364096687
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TP-Link Omada EAP245 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.75 cm
Gerätetyp
Accesspoint
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, MAC-Adressenfilter, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Datenübertragungsrate
1750 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Kapazität
Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (2,4 GHz): 8 ¦ Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (5 GHz): 8
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit, Deckenmontagesatz
Kennzeichnung
UL, FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
12.7 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
6
Gain Level
4 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.