Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel RGS200-12P Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6969541
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     RGS200-12P-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937592050
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Der Switch RGS200-12P von Zyxel für den Einsatz in rauen Umgebungen kommt ohne Lüfter aus und hat ein Gehäusedesign nach IP30-Standard. Daher kann er die Temperatur hervorragend steuern und verkraftet mühelos auch die staubigsten Umgebungen. Der RGS200-12P ist für Temperaturen zwischen -40 °C und 75 °C ausgelegt und kann in einer Vielzahl von anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz kommen. Auch lässt er sich an ein breites Spektrum an Anwendungen anpassen.
Zyxel RGS200-12P - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP - an Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (240 W) - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), VLAN Stacking, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, Reset-Taste, Cable Diagnostics Function, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, Traffic Control, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), 512-KB-Paketpuffer, duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, 8KV ESD Protector, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Storm Control, ARP-Inspektion, Back Pressure Support, Internet Control Message Protocol (ICMP), Management Information Base (MIB) II, Ausfallsicherung, Static Link Aggregation, PoE planen, 2 KV Blitz- Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI
Kapazität
Layer 2-Multicast-Gruppen: 256 ¦ ACL: 256 ¦ Queues pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Authentifizierungsmethode
TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 24 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 17.86 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
240 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SHA-2, SSL (2.048 Bit)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IP30
Lokalisierung
Europa
MTBF
568,430 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
DIN-Schienen-Montageset
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 58 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
255 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
12.73 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
1.45 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 4 x SFP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 873,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,86*
€ 1.127,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,36*
€ 1.117,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,05*
€ 1.100,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,08*
€ 1.078,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,89*
€ 1.039,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.