Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN MHF IV / HSC MXHP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6947280
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86183
EAN/GTIN:
     4043619861835
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Diese Delock WLAN Antenne kann in Geräte mit MHF IV/HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor integriert werden.
Delock WLAN MHF IV / HSC MXHP32 - Antenne - Wi-Fi - 3 dBi - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.5 cm
Tiefe
0.6 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
25 cm
Antenne
Kompatibilität
802.11 b/g/n
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn
3 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.