Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrew CNT 400BPTM-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6934340
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     400BPTM-C
EAN/GTIN:
     0729198366094
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Andrew CNT 400BPTM-C - Netzwerkanschluss - TNC (M) - Koax
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Breite
4 cm
Höhe
1.8 cm
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss
Impedanz
50 Ohm
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60068-2-6, IEC 60068-1, ISO 9001:2008, IEC 60068-2-14, RoHS 2011/65/EU, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-11, China RoHS SJ/T 11364-2006, IEC 60529:2001, IEC 61169-17:9.5, IEC 61169-17:9.3.6, IEC 61169-17:9.3.11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Konnektivität
Anschluss
TNC - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.