| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6929992 Herst.-Nr.: 69822 EAN/GTIN: 4040849698224 |
| |
|
| | |
| goobay - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 1 Mbps | | Ports | RS-232 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | Prolific |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb seriell adapter goobay |
| | |
| |