Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6919634
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002763
EAN/GTIN:
     4023125027635
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Die vielseitige FRITZ!Box 4040 ist perfekt für den Start in die Heimvernetzung an jedem Kabel-, DSL- und Glasfasermodem. Das Modem lässt sich einfach über den Gigabit-WAN-Port verbinden. Dank der Unterstützung von Mobilfunk-Sticks ist sie noch flexibler einsetzbar. Mit schnellem Gigabit Ethernet und USB-Anschlüssen setzt die 4040 konsequent auf schnelle Heimvernetzung.
AVM FRITZ!Box 4040 - Wireless Router - 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), 3G USB Dongle Support
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
866 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, WLAN, LAN, Internet
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
FRITZ!OS
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
22.6 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002778
ab € 160,39*
Zubehör
AVM
20002737
ab € 94,72*
Zubehör
AVM
20002745
ab € 106,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.