Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server 2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Windows Server 2016 10U Kundenzugangslizenz (CAL) 10 Lizenz(en) Erstausrüster (OEM)
Fujitsu Windows Server 2016 10U Kundenzugangslizenz (CAL) 10 Lizenz(en) Erstausrüster (OEM)
Artikel-Nr.:
     C1003-6918225
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2567-L565
EAN/GTIN:
     4057185681537
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
fujitsu lizenzen
Windows Server 2016 Technical Preview 5 ist da. Erhalten Sie eine Vorschau auf das cloudfähige Betriebssystem für mehr Sicherheit und Innovation für die Anwendungen und Infrastrukturen, auf denen Ihr Unternehmen basiert. Unterstützen Sie die heute ausgeführten Workloads, und vereinfachen Sie einen Wechsel zur Cloud, wenn Sie soweit sind.
Microsoft Windows Server 2016 - Lizenz - 10 Benutzer-CALs - OEM, außen - für PRIMERGY CX2550 M4, CX2560 M4, RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016
Systemanforderungen
Min. Prozessortyp
1.4 GHz
Min. Arbeitsspeicher
512 MB
Min Festplattenspeicherplatz
32 GB
Zusätzliche Anforderungen
Maus oder kompatibles Peripheriegerät, DVD-ROM, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, Internetverbindung, SVGA-Grafikkarte, 1024 x 768 Monitorauflösung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2, BX2580 M2, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2550 M4, CX2560 M4 air cooling, RX1330 M3, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1310 M3, TX1320 M3, TX1330 M3, TX2550 M4, TX2560 M2
Lizenzierung
Lizenztyp
10 Benutzer-CALs
Lizenzpreise
OEM, Installation am Einsatzort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 412,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,60*
€ 488,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,39*
€ 470,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.