Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB auf Seriell Adapter Hub - USB auf RS232 Port Adapter mit Daisy Chain - Rackmontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6917958
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB23208FD
EAN/GTIN:
     5057103184880
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit diesem 8-Port-Adapter-Hub von USB auf serielle Schnittstelle können Sie Ihren Industriegeräten auf kostengünstige Weise serielle RS232-Funktionalität hinzufügen. Er verfügt über ein robustes Gehäuse für die Rack-Montage und kann verkettet werden, sodass Sie mehrere Hubs miteinander verbinden können und so mehr serielle Ports für Ihre Geräte zur Verfügung haben.
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell Adapter Hub - USB auf RS232 Port Adapter mit Daisy Chain - Rackmontierbar - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 8 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Statusanzeiger
Status
Ports
RS-232 x 8
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern) - 90 cm
Zubehör im Lieferumfang
2 Rackhalterungen, 4 x Muttern, Schrauben zur Rackmontage, DIN Schienen-Befestigungsschrauben, 2 DIN Schienenhalterungen, 4 Unterlegscheiben, Klemmleistenstecker, Stromadapter
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux 2.4.x oder höher, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x RS-232 - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,34*
€ 374,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.