Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCA374 USB 3.0 Type-C Multi-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6911459
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCA374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
j5create JCA374 USB 3.0 Type-C Multi-Adapter - Hub - 2 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, 4K-Auflösung, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, Unterstützung von 1080p-Auflösung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 2 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, HDMI-Videoadapter
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
2 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed USB Typ-C Kabel - 10 cm
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht
Breite
5.05 cm
Tiefe
9.65 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
69 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB 3.0 Type C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.