Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin USB 2.0 Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6911361
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F4U047BT
EAN/GTIN:
     0722868974360
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der USB 2.0-Ethernet-Adapter verbindet Ihren Desktop-Computer oder Ihr Notebook mit Ihrem Netzwerk oder einem DSL-Modem. Nutzen Sie Ihre High-Speed Internet-Verbindung und Dateien, Drucker und Festplatten in einem Netzwerk mit einem Router als zentralem Verbindungspunkt.
Belkin USB 2.0 Ethernet Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung
FCC, WEEE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
25 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.