Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti airFiber X AF-5G30-S45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6909032
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-5G30-S45
EAN/GTIN:
     0810354022005
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Ubiquiti airFiber X AF-5G30-S45 - Antenne - Parabolantenne - 30 dBi - außen, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
65 cm
Tiefe
38.6 cm
Höhe
65 cm
Gewicht
7.4 kg
Produkttyp
Antenne
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
ETSI
Antenne
Formfaktor
Parabolantenne
Frequenzbereich
5.1 - 5.9 GHz
Antennengewinn
30 dBi
Stehwellenverhältnis
1.6:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Stangenbefestigung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.