Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi AP-AC Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6872109
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-PRO
EAN/GTIN:
     0810354023514
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der UniFi AC Pro AP verfügt über die Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO-Technologie in einem raffinierten Industriedesign und ist ideal für die Einrichtung von Wireless-Netzwerken mit maximaler Leistung.
Ubiquiti UniFi AP-AC Pro - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.67 cm
Tiefe
19.67 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
350 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen, innen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, 3T3R MIMO-Technologie, Deckenmontage möglich
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1300 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige Geräte: 200+ ¦ BSSIDs über Radio: 4
Max. Reichweite (außen)
122 m
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PoE-Injektor
Kennzeichnung
IC, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 44-57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
9 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-PRO-AP-AM
ab € 20,87*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,33*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-PRO-MP
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.