Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card 1 x Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6871047
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89445
EAN/GTIN:
     4043619894451
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Die Delock PCI Express Karte erweitert den PC um einen externen parallelen Port. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. Scanner, Drucker etc. angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Delock PCI Express Card 1 x Parallel - Parallel-Adapter - PCIe 2.0 - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Datenübertragungsrate
1.8 Mbps
Ports
IEEE 1284
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Sunix Sunix SUN2212
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.