Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6860900
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86217
EAN/GTIN:
     4043619862177
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne kann in Geräte mit MHF IV/HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor integriert werden.
Delock WLAN - Antenne - Wi-Fi - 1.6 dBi - gerichtet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.6 cm
Tiefe
2.15 cm
Höhe
0.7 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
25 cm
Packungsinhalt
Beutel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x MHF4/HSC weiblich
Antenne
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn
1.6 dBi
Stehwellenverhältnis
2.5:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.