Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Netzwerktester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6836401
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86107
EAN/GTIN:
     4043619861071
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Zusätzlich kann eine angeschlossene PoE Spannungsquelle getestet werden. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die am Gerät befestigte Remote-Einheit abgenommen werden.
Delock - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Zubehör im Lieferumfang
Kabeltestfernbedienung
Anschlüsse
RJ-45, RJ-12
Tests, Tools und Messungen
PoE
Batterie
Mitgelieferte Anzahl
0
Erforderliche Anzahl
1
Unterstützter Batterieformfaktor
9V
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.6 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
2.7 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.