Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer ON-Q360ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6836391
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61246
EAN/GTIN:
     4044144612466
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
LANCOM AirLancer ON-Q360ag - Antenne - Wi-Fi - 4 dBi - außen - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
4 x N-Anschluss
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n/ac
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
4 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 93,76*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 87,43*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 400,07*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 237,35*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 289,34*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 190,69*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 175,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.