Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6822023
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89438
EAN/GTIN:
     4043619894383
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne ermöglicht den Anschluss an SMA Geräte, um Signale im WLAN Dualband zu empfangen und zu senden.
Delock WLAN - Antenne - 19.6 cm - Wi-Fi - 5 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.25 cm
Tiefe
1.25 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge
19.6 cm
Produktmaterial
Thermoplastischer Elastomer (TPE)
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n/ac
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.725 GHz
Antennengewinn
5 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.