| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6794798 Herst.-Nr.: 89457 EAN/GTIN: 4043619894574 |
|
|
| | |
| Diese WLAN Doppel Antenne ermöglicht die Integration in Geräte mit MHF/U.FL Anschluss. Es sind zwei getrennte Antennen mit einem gemeinsamen Massepunkt. Delock WLAN Twin Antenna - Antenne - 6.16 cm - Wi-Fi - 5 dBi - innen - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.7 cm | | Höhe | 0.16 cm | | Gewicht | 8 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Antenne | | Länge | 6.16 cm | | Kabellänge | 50 cm | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Verkabelung & Schaltung | Geleisteter Anschluss | 2 x U.FL | Antenne | Scheinwiderstand | 50 Ohm | | Frequenzbereich | 2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz | | Antennengewinn | 5 dBi | | Stehwellenverhältnis | 2:1 | | Bestimmt für | Wi-Fi | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen |
|
| | |
| | | |
| |