Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Gigabit LWL SFP Transceiver Modul - Cisco GLC-LH-SM kompatibel - SM/MM LC - 550m - Mini GBIC 10er Pack - 1000Base-LX/LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6773190
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GLCLHSM10PST
EAN/GTIN:
     0065030864329
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
Das GLCLHSM10PST ist ein Cisco GLC-LH-SM-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco -Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-LX/LH-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.
StarTech.com Gigabit LWL SFP Transceiver Modul - Cisco GLC-LH-SM kompatibel - SM/MM LC - 550m - Mini GBIC 10er Pack - 1000Base-LX/LH - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco GLC-LH-SM) - 1GbE - 1000Base-LX, 1000Base-LH - LC - bis zu 10 km - 1310 nm (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Farbe
Silber
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z
Datenübertragungsrate
1.25 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-LX, 1000Base-LH
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, MSA
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer
Cisco GLC-LH-SM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.37 cm
Tiefe
5.66 cm
Höhe
1.25 cm
Gewicht
25 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-LX/1000Base-LH - LC weiblich x 2
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,64*
€ 492,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,56*
€ 483,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,50*
€ 469,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.