Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer Extender O-360ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6772060
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61209
EAN/GTIN:
     4044144612091
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
Die AirLancer Extender O-360ag Omnidirektionale Antenne von LANCOM Systems ist als High-End Produkt für die Ausleuchtung von Flächen, Lagerhallen, Produktionsstätten und HotSpots per Wireless LAN ausgelegt. Sie kann dafür an Masten zentral in dem auszuleuchtenden Areal montiert werden, um die Ausleuchtungscharakteristik optimal auszunutzen. Dabei kann je nach Umgebungsbedingung der optimale Frequenzbereich, entweder 2,4 GHz für 802.11 b/g oder 5 GHz für 802.11a, im Zusammenspiel mit AirLancer Client Adaptern genutzt werden.
LANCOM AirLancer Extender O-360ag - Antenne - Wi-Fi - 6,5 dBi (für 2,4 GHz), 6 dBi (für 5,2 - 5,8 GHz) - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, innen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
41 cm
Gewicht
970 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium, Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Kabellänge
1 m
Packungsinhalt
N-Typ-zu-RP-SMA-Adapter, Wand-/Stangenhalterungsset, Kabelabschluss
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x Anschlußstück Serie N
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 GHz, 5.2 - 5.8 GHz
Antennengewinn
6,5 dBi (für 2,4 GHz), 6 dBi (für 5,2 - 5,8 GHz)
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, innen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.