Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Keystone Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6742844
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43327
EAN/GTIN:
     4043619433278
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 10" Geräteschrank eingebaut werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von zwölf Keystone Modulen geeignet.
Delock Keystone Patch Panel - Patch Panel - Grau - 1U - 25.4 cm (10") - 12 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.4 cm
Tiefe
0.99 cm
Höhe
4.36 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integriertes Namensschild
Rack-Größe
25.4 cm (10")
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ
Portanzahl
12 Ports
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.