Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB USB-Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6723246
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7070030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
M-CAB - USB-Adapter - PCIe 3.0 x1 / PCIe 2.0 x2 Low-Profile - USB 3.1 x 1 + USB-C 3.1 x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x1 / PCI Express 2.0 x2
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0, PCIe 3.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB 3.1
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI, USB 3.1
Ports
USB 3.1 x 1 + USB-C 3.1 x 1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 (außerhalb) ¦ 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C (außerhalb)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.