Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer ON-T360ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6722917
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61242
EAN/GTIN:
     4044144612428
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne lancom
Die wetterfeste LANCOM Rundstrahlantenne AirLancer ON-T360ag bietet die Möglichkeit, effektiv eine große Fläche mit WLAN auszuleuchten. Zentral montiert eignet sie sich optimal für eine 360°-Abdeckung. Dank 3 x 3 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung im WLAN-Standard IEEE 802.11ac mit bis zu 1.300 MBit/s. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2 x 2 MIMO und 2,4 GHz mit 1 x 1 MIMO ideal geeignet.
LANCOM AirLancer ON-T360ag - Antenne - 7 dBi (für 5 GHz), 5 dBi (für 2,4 GHz) - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
950 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
81.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
3 x N-Anschluss
Antenne
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
7 dBi (für 5 GHz), 5 dBi (für 2,4 GHz)
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 94,97*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 77,29*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 398,02*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 327,28*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 241,11*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 173,25*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 177,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.