Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer ON-T90ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6722916
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61241
EAN/GTIN:
     4044144612411
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne 6dbi
wlan antenne
Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-T90ag ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren Flächen, wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Mit ca. 90°-Abstrahlwinkel eignet sie sich zudem für die Anbindung mehrerer umliegender Gebäude (Point-to-Multipoint). Dank 3 x 3 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung für zuverlässige WLAN-Client-Anbindung in schwierigen Umgebungen, in denen Reflektionen und Streuverluste auftreten können. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2 x 2 MIMO und 2,4 GHz mit 1 x 1 MIMO ideal geeignet.
LANCOM AirLancer ON-T90ag - Antenne - 6 dBi (für 2,4 GHz), 5 dBi (für 5 GHz) - Wandmontage möglich, Stangenbefestigung - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
450 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
81.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Antenne
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
6 dBi (für 2,4 GHz), 5 dBi (für 5 GHz)
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne lancom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 94,97*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 77,29*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 398,02*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 327,28*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 241,11*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 289,47*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 173,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.