Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VIA Collage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6705502
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     80-0003000
EAN/GTIN:
     7291063068271
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Präsentationsserver
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
VIA Collage ist ein Drahtlos-Präsentationssystem für Teamarbeit mit dem Sie Ihre Arbeit in Meetings tatsächlich erledigt bekommen. Unter Verwendung eines beliebigen Laptops oder Mobilgerätes können Anwender in Echtzeit Dokumente drahtlos zur Anzeige bringen, editieren und kommentieren, Dateien übertragen sowie mit anderen Teilnehmern Chat-Nachrichten austauschen. Das mehrfach preisgekrönte VIA Collage ist das einzige Drahtlos-System am Markt, welches 6 Nutzerinhalte gleichzeitig auf dem Hauptdisplay anzeigen kann oder 12 Inhalte auf zwei Displays verteilt. Nutzer sind außerdem in der Lage, den Inhalt des Hauptdisplays über ihr eigenes Gerät zu verfolgen. VIA Collage ermöglicht auch die Darstellung mittels iOS Mirroring. VIA Collage unterstützt Office- oder Videokommunikations-Anwendungen von Drittanbietern wie beispielsweise Microsoft Office, Skype, GoToMeeting, Lync und WebEx. Die Lösung ist ideal für Besprechungs- und Schulungsräume beliebiger Größe.
Kramer VIA Collage - Präsentationsserver - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.1 cm
Tiefe
21.2 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
2.12 kg
Gerätetyp
Präsentationsserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Gemeinsamer Dateizugriff, 4K-Auflösung, Cloud-Sicherung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
120 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x DisplayPort-Ausgang ¦ 1 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x Audio-Leitungseingang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 64 GB x 1
RAM
4 GB
Installierte Prozessoren
1 x Intel 2.9 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.090,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,27*
€ 1.437,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,61*
€ 1.427,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,03*
€ 1.355,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,90*
€ 1.325,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,21*
€ 1.297,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.