Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWL-6610AP Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6703206
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-6610AP
EAN/GTIN:
     0790069416835
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Das Design des DWL-6610AP erinnert an einen Rauchmelder. So lässt er sich problemlos an jeder Wand oder Decke installieren, ohne dadurch zuhause oder im Büro deplatziert zu wirken. Geschützt durch ein für Verteilerschächte geeignetes Gehäuse mit UL2043-Zertifizierung erfüllt der DAP-6610AP strenge Brandschutzvorschriften.
D-Link DWL-6610AP - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.879 cm
Tiefe
15.879 cm
Höhe
6.939 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, Deckenmontage möglich
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1167 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise
Verschiedenes
Kennzeichnung
C-Tick, BSMI, cUL, IC, UL 2043, FCC, LVD, NCC, EN 300 328 V1.8.1:2012, ETSI EN 301 893 V1.7.1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 35,79*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,10*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,99*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,05*
Zubehör
D-Link
DWC-1000
ab € 332,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.