Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 1-port VDSL2/ADSL2+ over POTS with Annex A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6674727
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-VAB-A=
EAN/GTIN:
     0882658742088
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
Business-Switch
DSL Modem
Der Cisco Multimode VDSL2/ADSL2+ bietet 1 Port Multimode VDSL2 und ADSL2/2+ WAN-Konnektivität. Er sorgt für eine digitale Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung zwischen den Geräten des Kunden und der Zentrale, die sich in der Regel auf dem Gelände der Telefongesellschaft befindet. Diese Fähigkeit ermöglicht es Dienstanbietern und Wiederverkäufern, zusätzliche Dienste wie Sicherheit der Unternehmensklasse, Sprach-, Video- und Datenübertragung, differenzierte Dienstklassen und verwalteten Netzzugang über die bestehende Telefonieinfrastruktur anzubieten. Diese Mehrwertfunktionen bieten die geschäftskritischen Netzwerkfunktionen, die Unternehmen erwarten.
Cisco 1-port VDSL2/ADSL2+ over POTS with Annex A - DSL-Modem - Network Interface Module (NIM) - für Cisco 4451-X; Integrated Services Router 4321, 4331, 4351, 4431
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
DSL-Modem
Modem
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
Broadcom
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A, ITU G.992.3 Annex A, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex A
Digital Signaling Protocol
ADSL2, ADSL2+, VDSL2, ADSL over POTS
Bus
Network Interface Module (NIM)
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.89 cm
Tiefe
18.39 cm
Höhe
3.18 cm
Gewicht
181 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 4451-X, 4451-X Application Experience, 4451-X Integrated Services Router, 4451-X Integrated Services Router Security Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice and Video Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice Security Bundle ¦ Cisco Integrated Services Router 4321, 4331, 4351, 4431
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VDSL2 - RJ-11
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,47*
€ 720,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,80*
€ 712,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,27*
€ 694,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,47*
€ 641,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.