Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6672612
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH325A
EAN/GTIN:
     0889296940425
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Die HPE FlexNetwork 5130 HI Switch-Serie sorgt für Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Dieser FlexNetwork Switch unterstützt auf Großunternehmen zugeschnittene Servicequalität und Sicherheit, HPE IRF-Stacking (Intelligent Resilient Framework), statisches Layer-3-Routing und RIP, zwei redundante Netzteile, feste, modulare 10-GbE-Uplink-Anschlüsse, PoE+, ACLs, IPv6 sowie Energiesparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet. Die 5130 HI Switch-Serie kann mit HPE Intelligent Management Center (IMC) Software verwaltet werden, die eine zentrale Ansicht des gesamten Netzwerks bietet.
HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE+ (740 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, WRR Queuing, IPv6-Unterstützung, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, MSTP Support, PAgP-Unterstützung, ACL Support, QoS, CAR, DHCP-Server, DLDP-Unterstützung, ECMP, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Smart Link Pass-Through, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Anschlussisolierung, nicht blockierende Ports, SP, GARP, IRF technology, OpenFlow-Unterstützung, IP-Quellwächter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI, SCP
RAM
2 GB SDRAM
Kapazität
Simultane VLANs: 4094 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 32768 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 16384
Flash-Speicher
512 MB
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, IGMPv3, MSDP, MLD
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), HWTACACS
Leistung
Durchsatz: bis zu 154,8 Mpps ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 208 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
740 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, EN 61000-3-2, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, GB 4943, ANSI C63.4-2009, EN 60825-2, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 300 386 V1.6.1, VCCI V-3/2013.04 Class A, CISPR 24:2010, EN 55022:2010 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 61000-4.4:2012, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert)
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
650 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.99 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
12.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
1 (installiert) / 1 (Max)
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 10Gbit-LAN SFP+ ¦ 1 x seriell (Konsole) ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.099,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.143,18*
€ 4.930,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.135,94*
€ 4.921,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.113,87*
€ 4.895,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.102,64*
€ 4.882,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.099,74*
€ 4.878,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JD097C
ab € 105,37*
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,64*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,09*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 70,85*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,73*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,51*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,53*
Zubehör
HP
JD096C
ab € 89,90*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 218,37*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 119,04*
Zubehör
HP
JG544A
ab € 699,02*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 136,53*
Zubehör
HP
JG234A
ab € 6.845,34*
Zubehör
HP
JG915A
ab € 9.168,81*
Zubehör
HP
JH324A
ab € 5.931,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.