Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1163HMS-WT Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6672170
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1163HMS-WT
EAN/GTIN:
     4718359116360
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
exsys usb hubs
Der EX-1163HMS-WT stellt 4 USB 2.0 Downstream-Ports mit je 15KV Surge Protection zur Verfügung. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port vom Rechner im 19" Rack anzuschließen. Er kann in Automatisierung - und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Er ist sehr kompakt und robust.
Exsys EX-1163HMS-WT - Hub - 4 x USB 2.0 - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Überspannungsschutz
Prozessor
1 x Genesys Logic
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
WHQL, FCC, RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
DIN-Schienen-Montageset
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 (32 bit), Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Maße und Gewicht
Breite
2.63 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
11.45 cm
Gewicht
400 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6970
ab € 12,61*
Zubehör
Exsys
EX-6971
ab € 18,36*
Zubehör
EFB-Elektronik
NDR-120-24
ab € 18,75*
Zubehör
EFB-Elektronik
NDR-75-48
ab € 17,14*
Zubehör
EFB-Elektronik
NDR-120-48
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.