|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-6648714 Herst.-Nr.: 11943-M1-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kritische IT-Prozesse werden rund um die Uhr ausgeführt und Hacker, Würmer und Malware kennen keine regulären Geschäftszeiten. Aus diesem Grund benötigen Sie den 24-stündigen Zugang zu Symantecs Support-Technikern. Sie sichern sich damit die Unterstützung eines Expertenteams, das über umfassendes Fachwissen und jahrelange Erfahrung in Sachen Verfügbarkeit, Sicherheit, Leistung und Compliance verfügt. Veritas Essential Support - Technischer Support (Verlängerung) - für Veritas InfoScale Enterprise - On-Premise Lizenz - 1 Core - Corporate / Unternehmens- - CLP - Telefonberatung - 3 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 30 Min. Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support (Verlängerung) |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre |  | Reaktionszeit | 30 Min. |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Lizenztyp | On-Premise Lizenz |  | Anzahl Lizenzen | 1 Core |  | Lizenzpreise | Volumen, Corporate / Unternehmens- |  | Lizenzprogramm | Veritas Corporate Licensing Program (CLP) |  | Software-Titel | Veritas InfoScale Enterprise |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 3 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 11943-M1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |