Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port kompakter USB 3.0 Hub mit eingebautem Kabel - Aluminium USB Hub - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6638403
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST43004UA
EAN/GTIN:
     4058829177706
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
StarTech.com 4 Port kompakter USB 3.0 Hub mit eingebautem Kabel - Aluminium USB Hub - Silber - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß, Silber
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
1 x USB-Ladekabel - 26.8 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
11.2 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
82 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.